由各具有 Magma 多層塗層的 MFD Vario 高級鑽頭與 Multi Longlife 盲孔螺絲錐組成,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。可用於 ORSY® 系統匣。
麻花鑽頭
- 使用壽命比無塗層拔取器高達 9 倍的 Magma 多層塗層
- 獨家 Vario 螺旋,適用於低摩擦且快速移除碎屑
- 特種 4 表面研磨,適用於最大定心能力與頂級速度
- 雙鑽跟與單鑽跟的組合帶來頂級的導引特性與精度
機用攻牙
- 適合大量螺紋的高要求機器加工與連續生產作業
- 相較於傳統無塗層機械螺絲攻,使用壽命最高可達 12 倍,切削速度最快可加快 150 %
- 相較於傳統 TiN 塗層機械螺絲攻,使用壽命最高可達 9 倍,切削速度最快可加快 50 %
- 極佳碎屑去除效果,可防止聚積碎屑
- Magma 多層塗層可確保低摩擦值、低黏性趨勢及最佳碎屑去除效果
- 最佳塗層黏性,降低工具破裂的風險
- 幾乎所有材料都可以維持加工可靠度
- X 容差可增加使用壽命及加工可靠度
適用於 ORSY® 系統,精巧實用系統匣,具備如堆疊性、最佳接頭與便於開啟等實用細節
通知
- 必須針對鑽孔處理,以及在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑
- 關於進一步資訊,請參考各產品
分類/套件中的件數 | 14 Stck(pcs) |
待加工材料 | 鋼, 不銹鋼, 鑄造金屬, 鈦, 特種合金, 非鐵金屬 |
品質 | 高級 ZEBRA |
孔類型 | 拉釘盲孔 ≤ 2.5xD |
切削材料 | HSCo |
表面 | 岩漿多層塗層 |
適合機器類型 | 座式鑽機, 銑削/鑽孔中心 |
適合最大抗拉強度 | 1200 N/mm² |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 4 / 4 點 |
| 切削值 | ||||||||||||
| 適合 M3-M5 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| 合金淬火及回火鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 氮化鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 工具鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 高速鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| 高級鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 鈦和鈦合金 | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| 特殊合金 | < 1,200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | < 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | < 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | < 1,400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| 彈簧鋼 | < 1,100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鋁 | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 鋁合金 | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 鋁鍛軋合金 | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| 低合金銅 | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 長碎屑黃銅 | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 長碎屑青銅 | < 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| 代號說明 |
| vc = 切削速度 [m/min] |
| f = 進料 [mm/r] |
| n = 轉速 [rpm] |
| 建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
| 適合 M16-M20 | |||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M16 | M20 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||
| 鋼 | |||||||||
| 一般結構鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 199 | 358 | 2,00 | 159 | 286 | 2,50 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 199 | 358 | 2,00 | 159 | 286 | 2,50 |
| 合金淬火及回火鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
| 氮化鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
| 工具鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
| 高速鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 199 | 239 | 2,00 | 159 | 191 | 2,50 |
| 高級鋼 | |||||||||
| 不鏽鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| 鈦和鈦合金 | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 40 | 80 | 2,00 | 32 | 64 | 2,50 |
| 特殊合金 | < 1,200 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| 鑄造金屬 | |||||||||
| 鑄鐵 | < 300 HB | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | < 350 HB | 8 | 12 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
| 硬質材料 | |||||||||
| Hardox | < 1,400 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| 彈簧鋼 | < 1,100 N/mm² | 2 | 3 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| 非鐵金屬 | |||||||||
| 鋁 | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| 鋁合金 | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| 鋁鍛軋合金 | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| 鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| 低合金銅 | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| 長碎屑黃銅 | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| 長碎屑青銅 | < 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 298 | 537 | 2,00 | 239 | 430 | 2,50 |
| 適合 M10-M14 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M10 | M12 | M14 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 318 | 573 | 1,50 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 318 | 573 | 1,50 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 |
| 合金淬火及回火鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
| 氮化鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
| 工具鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
| 高速鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 318 | 382 | 1,50 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 |
| 高級鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
| 鈦和鈦合金 | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 64 | 127 | 1,50 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 |
| 特殊合金 | < 1,200 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | < 300 HB | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | < 350 HB | 8 | 12 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | < 1,400 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
| 彈簧鋼 | < 1,100 N/mm² | 2 | 3 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 |
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鋁 | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| 鋁合金 | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| 鋁鍛軋合金 | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| 鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 |
| 低合金銅 | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| 長碎屑黃銅 | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| 長碎屑青銅 | < 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 477 | 859 | 1,50 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 |
| 適合 M5-M8 | ||||||||||||
| 材質名稱 | 抗拉強度 | M5 | M6 | M8 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
| 鋼 | ||||||||||||
| 一般結構鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 850 N/mm² | 15 | 27 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| 非合金淬火及回火鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 637 | 1146 | 0,80 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 |
| 低合金淬火及回火鋼 | < 1,000 N/mm² | 10 | 18 | 637 | 1146 | 0,80 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 |
| 合金淬火及回火鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
| 氮化鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
| 工具鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
| 高速鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 12 | 637 | 764 | 0,80 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 |
| 高級鋼 | ||||||||||||
| 不鏽鋼 | < 1,200 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
| 鈦和鈦合金 | < 850 N/mm² | 2 | 4 | 127 | 255 | 0,80 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 |
| 特殊合金 | < 1,200 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| 鑄造金屬 | ||||||||||||
| 鑄鐵 | < 300 HB | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
| 延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | < 350 HB | 8 | 12 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 |
| 硬質材料 | ||||||||||||
| Hardox | < 1,400 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| 彈簧鋼 | < 1,100 N/mm² | 2 | 3 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| 非鐵金屬 | ||||||||||||
| 鋁 | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| 鋁合金 | < 450 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| 鋁鍛軋合金 | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| 鑄造鋁合金 <= 10 % 矽 | < 600 N/mm² | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 |
| 低合金銅 | < 400 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| 長碎屑黃銅 | < 600 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
| 長碎屑青銅 | < 1,000 N/mm² | 15 | 25 | 955 | 1719 | 0,80 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 |
機器錐分類 14 件式。HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12 包括:
1
x
描述:
2.5 mm
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。
數量:
1
x
1
x
描述:
3.3 mm
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。
數量:
1
x
1
x
描述:
4.2 mm
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。
數量:
1
x
1
x
描述:
5.0 mm
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8
描述:
6.8 mm
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5
描述:
8.5 mm
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。
數量:
1
x
1
x
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
特級高鈷鑽頭-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2
描述:
10.2 mm
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。
數量:
1
x
1
x
空置物盒 適用於機械螺絲攻
鑽頭14件組空盒
描述:
適用於工具機螺絲攻的精巧空卡匣 M3-M12 符合 DIN 371/ 376,亦符合 DIN 338 的核心孔洞螺旋攻,適用於 ORSY® 系統。
數量:
1
x
1
x
描述:
3 mm
具有 Magma 多層塗層的 Longlife 高效能螺紋錐,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。
數量:
1
x
1
x
描述:
4 mm
具有 Magma 多層塗層的 Longlife 高效能螺紋錐,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。
數量:
1
x
1
x
描述:
5 mm
具有 Magma 多層塗層的 Longlife 高效能螺紋錐,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。
數量:
1
x
1
x
描述:
6 mm
具有 Magma 多層塗層的 Longlife 高效能螺紋錐,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。
數量:
1
x
1
x
描述:
8 mm
具有 Magma 多層塗層的 Longlife 高效能螺紋錐,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。
數量:
1
x
1
x
描述:
10 mm
具有 Magma 多層塗層的 Longlife 高效能螺紋錐,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。
數量:
1
x
1
x
描述:
12 mm
具有 Magma 多層塗層的 Longlife 高效能螺紋錐,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。
數量:
1
x