歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色

打磨頭,剛玉,粉紅色
砂磨鐕頭 13X20

料號 068072

EAN 4011231558600

登入後的客戶價格
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色

料號 068072

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

由特殊熔凝粉紅色鋁製成的專業工具,通用於鋼與鑄鐵。
  • 由於有耐磨顆粒與能保持形狀的粗黏合劑,因此能延長使用壽命並減少工具磨損。

  • 高邊緣穩定性,適合在低速驅動馬達上經濟使用。
通知

在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備、防塵罩和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。使用驅動主軸擴展頭時,指定轉速與切削速度必須明顯降低以防軸彎曲。這事關安全問題。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。無論工具上的軸長度為何,夾緊長度都必須至少有 10 公釐。



為了能夠安全使用打磨工具,請注意下列資訊:


  • 打磨頭經核准最快周邊速度為 50 m/s。各軸長度與直徑的最大允許轉速都在 DIN 69170 中指定,其以 EN 12413 為基礎。每一個包裝單位都附帶一張紙,指定工具的允許最快轉速。這必須嚴格遵守,才能防止軸在使用期間彎曲。

  • 工具很脆弱,因此必須小心處理及運送。工具必須以此方式存放,才能防止工具暴露在機械負載及有害環境的影響之下。

  • 請勿使用損壞或斷裂的打磨頭。

  • 使用打磨工具時,請遵守 FEPA 安全建議。下載:http://www.fepa-abrasives.org
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
適合在帶彈性軸驅動的機器及直磨機上使用。適合用於邊緣,以及在鋼結構零件與鑄鐵零件上去毛刺,同時在準備及後處理焊縫時對倒角進行去毛刺與研磨的工作。

直徑

13 mm

工作長度

20 mm

軸長

40 mm

長度

60 mm

柄直徑

6 mm

網格大小

36

磨蝕媒介材料

熔凝氧化鋁

黏合

陶瓷結合

待加工材料

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊