歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

棘輪組合扳手

公制棘輪組合扳手,公制,固定環
棘輪梅開扳手(正反轉)-13MM

料號 071426513
EAN 4052712507595

登入後的客戶價格
棘輪組合扳手

料號 071426513

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

固定環可避免緊固件從扳手上滑落

設計:公制,直式



驅動尺寸:帶固定環的 POWERDRIV 12 角梅花端,細齒,72 齒,帶反向桿可用於順時針和逆時針旋轉以及 5° 度旋轉


非常堅固、強壯的棘輪,適用於高鎖緊扭力



標準:最大扭矩符合 DIN 899



材質:鉻釩鋼



表面:鍍鉻基底,霧面緞光加工,黃色鍍鎳環



幾何:爪角度 15°,斜角 15°,霧面鍍鎳環

通知

請注意:這是專用工具,因此梅花側僅適用於將螺栓鬆開至有限程度。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

使用開口端鬆開螺栓並使用梅花端上的棘輪機制鎖緊

對邊寬 (SW)

13 公釐

長度 (L)

178 mm

可能的用途,6 面/12 面,公制

13 公釐

爪厚度 (a1)

6,4 mm

環粗細 (a2)

8,6 mm

爪寬度 (外) (b1)

26,7 mm

環的外徑 (d)

24,5 mm

最大扭矩 (F max.)

109 Nm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊