免螺絲軟管夾 低總高度
免螺絲軟管箍
夾扣式管夾 適用範圍13.5-15.0MM
料號 0541001130
EAN 4038898579861
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
安裝高度低,夾緊範圍小
即使在最狹窄的空間也能精確裝配
帶內平滑,具有圓形邊緣
防止受傷及軟管損傷
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
燃油通風系統,安全氣囊,空氣傳送管
材料 | A2 不銹鋼,1.4301 |
表面 | 普通 |
帶寬度 | 8 mm |
適合最小/最大外徑 (Da) | 13.5-15.0 mm |
標稱寬度 (d1) | 13,0 mm |
顏色 | 黃色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!