歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

薄壁熱縮管分類 130 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之。

熱縮管,薄壁,130 件式 Sysko
熱縮管材料盒 130PCS

料號 5964077100

EAN 4046777219968

登入後的客戶價格
薄壁熱縮管分類 130 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之。

料號 5964077100

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

收縮率 2:1 且不含內部黏合劑

UL 224

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

系統尺寸

4.4.1

薄壁熱縮管分類 130 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之。 包括:
20 x
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

熱縮管 收縮比 2.4/1.2 長:100MM

描述:
黑色; 直徑: 2.4 mm
數量: 20 x
20 x
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

熱縮管 收縮比 3.2/1.6 長:100MM

描述:
黑色; 直徑: 3.2 mm
數量: 20 x
20 x
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

熱縮管 收縮比 4.8/2.4 長:100MM

描述:
黑色; 直徑: 4.8 mm
數量: 20 x
20 x
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

熱縮管 收縮比 6.4/3.2 長:100MM

描述:
黑色; 直徑: 6.4 mm
數量: 20 x
20 x
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

熱縮管 收縮比 9.5/4.8 長:100MM

描述:
黑色; 直徑: 9.5 mm
數量: 20 x
10 x
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

熱縮管 收縮比12.7/6.4 長:100MM

描述:
黑色; 直徑: 12.7 mm
數量: 10 x
10 x
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

熱縮管 收縮比19.0/9.5 長:100MM

描述:
黑色; 直徑: 19.0 mm
數量: 10 x
10 x
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

熱縮管 收縮比25.4/12.7長:100MM

描述:
黑色; 直徑: 25.4 mm
數量: 10 x
1 x
系統嵌件,塑膠,4.4.1

SYSINRT材料盒內盒-4.4.1.-8COMP

描述:
隔層數: 8 Stck(pcs); 隔層寬度 x 隔層深度 x 隔層高度: 78 x 107 x 52 mm
固定隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。可配合其他系統分隔件使用。
數量: 1 x
1 x
系統材料盒 4.4.1

SYSCASE 材料盒 4.4.1

描述:
370 x 278 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量: 1 x