歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

外拔取器,雙腳,可調整

雙臂可調整式拔取器
二爪齒輪卸夾 夾徑130/迫舉140MM

料號 0714522132

EAN 4024835926256

登入後的客戶價格
外拔取器,雙腳,可調整

料號 0714522132

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

雙深度可調整掛勾會自動夾緊。

可以調整為不同的夾緊深度


適用於移除長柄上的盤和輪子



在負載之下,腿連接地越牢固,施以的拉力越大


這會使拉出過程特別安全



落鍛橫樑與掛勾



氣體滲碳氮化主軸



精密銑削腳座


移除的零件會牢固但輕柔地抓住

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

外部夾緊寬度 (A)

130 mm

夾緊深度 (B)

140 mm

主軸長度

140 mm

臂數

2 Stck(pcs)

鉤尖長度 (E)

11 mm

鉤尖厚度 (F)

2 mm

鉤寬度 (D)

18 mm

螺紋尺寸

M14 x 1.5

最大取出重量 (t max)

2 t

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊