拉絲鍍鉻柄與複合式手柄
不只是圓柄
- 堅固圓柄,經拉絲鍍鉻處理,可防止腐蝕
- Black Point 尖端可提供最佳螺絲接合
- 尖端依據 DIN 5264-A 與 ISO 2380 標準加工,適用於一字螺絲起子
可提升操縱體驗
- 複合式手柄具備硬芯和柔軟防滑表面,操作疲勞感低
- 螺絲鬆開後,可利用食指和拇指快速轉動手柄下半部的快速旋轉區和硬質材料
- 手柄上印有柄符號和尺寸,可快速輕鬆辨識
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
切刃厚度 x 切刃寬度 | 1.2 x 8 mm |
刀片長度 (A) | 175 mm |
手柄長度 (B) | 114 mm |
手柄寬度 (C) | 38 mm |