歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

一字螺絲起子,雷射尖端 具備六角桿身

一字六角桿身雷射尖端螺絲起子
防滑強力一字起子 (雷射起子頭) 1.2X6.5X125
ZEBRA

料號 0613424065
EAN 4045727025604

登入後的客戶價格
一字螺絲起子,雷射尖端 具備六角桿身

料號 0613424065

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具有雷射尖端的拉絲鍍鉻柄、六角刀座與複合式手柄

緊密抓握力


  • 由於雷射切割柄尖端具有銳利的表面結構,因此可在螺絲頭內提供更穩固的緊固接合

  • 防滑性越高代表螺絲因柄尖端的雷射表面結構而更不容易受損

  • 極其堅固的拉絲鍍鉻六角柄

  • Black Point 尖端可提供最佳螺絲接合

  • 尖端依據 DIN 5264-A 與 ISO 2380 標準加工,適用於一字螺絲起子

  • 由於有效率的複合式手柄、雷射柄尖端以及開口扳手的六角刀座,扭力更高


可完美握在手中


  • 複合式手柄具備硬芯和柔軟防滑表面,操作疲勞感低

  • 螺絲鬆開後,可利用食指和拇指快速轉動手柄下半部的快速旋轉區和硬質材料

  • 手柄上印有柄符號和尺寸,可快速輕鬆辨識
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端類型

插槽

切刃厚度 x 切刃寬度

1.2 x 6.5 mm

刀片長度 (A)

125 mm

手柄長度 (B)

106 mm

手柄寬度 (C)

35 mm

對邊寬,螺絲起子刀片

6 mm

扳手輔助工具

10 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊