丁基橡膠製成的高黏性、雙面自接合密封圓線,用於重疊密封。
對各種表面具備優良相容性
對金屬、混凝土、砌體、木材、玻璃、硬 PVC、瀝青、油漆系統均具有良好相容性,並且對密封系統中的一些組合皆具備極好的黏著性質。
極佳的抗紫外線能力、耐候性與防水性
室內戶外均適用。
自融合
與 Plexiglas 和 Macrolon 相容
不含溶劑
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
自焊接的丁基膠帶具備高黏合強度,具有令人印象深刻的優異絕緣和抗濕特性。膠帶可對金屬、混凝土、砌體、木材、玻璃、硬 PVC、瀝青及油漆系統均具有良好相容性。極好的黏著性質使密封系統能有多種組合。最適合接縫連接和黏合隔氣層膜,組裝零件的重疊密封,包括汽車與屋頂區域、外牆和設備建造、家具和內部營建業、衛生設施和電氣安裝,以及所有類似應用,例如護線環、襯套、纜線端蓋,或類似元件。
指示
要密封的表面必須乾燥、能承載,且無油脂與灰塵。應用溫度不應低於 +5°C。吸收與透氣表面應以 Würth 丁基/瀝青底漆預先處理。為獲得對於基材的良好初始黏度,應將膠帶按壓到基材上,並用按壓滾輪壓平。應避免折疊和褶皺。丁基具有「冷流」的特性 (膠帶的流動特性)。因此膠帶應一律配備按壓貼緊型材,以防密封滑落;例如因為雪或備用水的重量而造成滑落。然而,對型材施以過度的接觸壓力將會導致密封膠被「擠出」。此外,絕對不要將丁基膠帶按壓到零點上 (使用隨附的碟盤做為填隙片)!
主要化學成分 | 丁基橡膠 |
顏色 | 黑色 |
長度 | 15 m |
密封膠帶厚度 | 2 mm |
寬度 | 12 mm |
建材類別/條件 | B2 / 符合 DIN 4102 |
抗紫外線 | 是 |
最低/最高加工溫度 | 5 to 30 °C |
最小/最大耐溫性 | -40 to 100 °C |
自生產之日算起的保存期限/條件 | Unlimited / 乾燥、平放、無塵存放區,20°C 與 50% 相對濕度 |