煞車環 配備橡膠嵌件的黃銅
煞車環
銅質內置橡膠墊圈12X16, 10X14
料號
046412 16
EAN 4011231393720
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
卡車氣動煞車/煞車螺絲
內徑 (d1) | 10 mm |
外徑 (d2) | 16 mm |
材料 | 黃銅 |
版本 | 橡膠環 |
制動環標稱大小 | 12 x 16 公釐 / 10 x 14 公釐 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!