歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

端點刷 鋼,壓接,帶柄

帶柄鋼絲端點鋼刷
帶柄不鏽鋼錐形刷 12X0,3-S6

料號 071469 200

EAN 4050642385580

登入後的客戶價格
端點刷 鋼,壓接,帶柄

料號 071469 200

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非常適合用於加工鋼和鑄造金屬上難以觸及的區域。適用於輕量型的刷淨工作,例如去毛邊、清潔和除鏽。
  • 在刷淨期間增進穩定性

  • 捲曲鋼絲刷毛相互支撐

  • 適用於刻模機與鑽頭
通知
  • 高速度改善刷子性能和使用壽命,特別是直磨機和手動研磨機更是如此

  • 只有邊緣尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。

  • 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與安全手套!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 清潔角落、凹處、孔洞

  • 用於清潔模具/鑄造零件

  • 適用於去除漆面與橡膠殘留物

直徑 (D1)

12 mm

套筒直徑 (D2)

10 mm

可用的電線長度 (H)

20 mm

電線直徑

0,30 mm

長度 (L)

60 mm

軸長

20 mm

柄直徑 (S)

6 mm

電線材料

版本

波紋,配備桿

切削力

中等

適合充電式鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適用於直磨機 (點系統)

4 / 4 點

最大轉速

20000 U/min(rpm)

EN 標準

1083-2

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊