鏡面膠帶
鏡面膠帶
強化雙面膠帶 12MMX25M/厚1.6MM黑
料號 0894919
EAN 4011231837972
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
雙面泡棉膠帶可用於安裝且永久固定在所有平滑且略不平整的表面上
對各種常見表面具備優良相容性
- 膠帶適用於黏合到多種不同材料上
- 減少振動並補償具有不同垂直膨脹係數的接合件
初始黏度高
使用之後可立即達到足夠的施用可靠性。
極強扺抗老化、UV、天候,塑化劑與化學品
- 膠帶可用於室內與室外環境。
- 承載泡棉不會泛黃且保持永久彈性。
符合 RoHS 標準
通知
- 請對敏感表面 (例如 PP、PE、橡膠) 及粗糙或多孔表面 (例如木材、石頭) 進行初步測試。
- 必須進行初步測試以判斷對上漆表面的黏著力 (尤其是粉末塗層表面)。
- 如果要黏貼含塑化添加劑的塑膠,增塑劑可能會改變黏性層。這將會降低黏性強度。
- 針對安全鏡面 (可透過鏡面背面的藍色或綠色貼膜來識別),鏡面製造商一般會建議使用額外的機構固定方式。
- 對於安全鏡面 (可透過藍色或綠色貼膜識別),可能會因為所使用的貼膜與黏合劑之間的交互作用而產生黏性問題。PE/PP 貼膜上的黏性尤其不佳。因此必須對所有情況進行初步測試。由於安全鏡面可能會使用各種不同的貼膜,因此強烈建議使用額外的機構固定方式。
請遵守安裝指示。
| 镜面胶带的安装说明 | |||||
| 要使用的胶带数量 | |||||
| 胶带宽度(毫米) | 镜子面积(厘米2) | 镜子厚度(毫米) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 25 | 10 厘米 | 13 厘米 | 16 厘米 | 20 厘米 | |
| 19 | 1000 | 25 厘米 | 40 厘米 | 45 厘米 | 50 厘米 |
| 25 | 20 厘米 | 30 厘米 | 35 厘米 | 40 厘米 | |
| 19 | 2000 | 50 厘米 | 70 厘米 | 85 厘米 | 100 厘米 |
| 25 | 40 厘米 | 50 厘米 | 65 厘米 | 80 厘米 | |
| 19 | 5000 | 125 厘米 | 175 厘米 | 225 厘米 | 250 厘米 |
| 25 | 100 厘米 | 120 厘米 | 170 厘米 | 200 厘米 | |
| 19 | 10000 | 250 厘米 | 350 厘米 | 450 厘米 | 500 厘米 |
| 25 | 200 厘米 | 260 厘米 | 325 厘米 | 325 厘米 | |
| 19 | 100 | 3 厘米 | 4 厘米 | 5 厘米 | 6 厘米 |
| 25 | 2 厘米 | 3 厘米 | 4 厘米 | 5 厘米 | |
| 19 | 200 | 5 厘米 | 7 厘米 | 9 厘米 | 10 厘米 |
| 25 | 4 厘米 | 5 厘米 | 7 厘米 | 8 厘米 | |
| 19 | 500 | 13 厘米 | 17 厘米 | 20 厘米 | 25 厘米 |
| 在粘合镜子时,确保垂直粘贴多条胶条,以减少剪切力和牵引力,并使这些力分布到整个粘合表面上。对于安全镜(可通蓝色或绿色薄膜来识别),由于所用薄膜和粘合剂之间的交互作用,胶带可能会出现粘合问题。在 PE/PP 材质的薄膜上粘性特别差。 因此在任何情况下,都必须执行初步测试。由于安全镜所使用的薄膜多种多样,强烈建议使用额外的机械紧固方式。在卫生间或室外区域,我们建议增加胶带的使用量。 | |||||
| 列出的胶带长度应分布在四个角点上。 | |||||
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
在組裝衣櫃和臥室、客廳及浴室家具時,可用於安裝鏡面的不同材質,用於固定窗桿,在浴室安裝給皂器和托架,固定掛鉤及室內和戶外的小型產品。膠帶適於黏合各種不同表面,例如木材、金屬、玻璃、石材、布料、PVC、PC、ABS 與 Makrolon。
知名鏡面製造商推薦使用,因為鏡面膠帶對各種鏡面塗層皆為惰性。
指示
要黏合的表面必須乾燥無灰塵、油脂與矽利康。建議使用 IPA 清潔劑預先清潔。
為確保正確黏合,務必將膠帶妥善施壓至打算黏合的材料上。
會在 24 小時後達到最佳最終強度。
黏合底座 | 丙烯酸酯 |
襯底材料 | 聚乙烯泡沫 |
顏色 | 黑色 |
寬度 | 12 mm |
長度 | 25 m |
厚度 | 1,5 mm |
斷裂時的伸長 | 150 % |
25 公釐處的黏合力 | 28 N |
最小/最大耐溫性 | -40 to 95 °C |
最低/最高加工溫度 | 5 to 40 °C |
最小最終強度 | 24 h |
防潮性 | 是 |
抗紫外線 | 是 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 24 Month / 20°C 與 50% 濕度時 |