用於加工軟質非鐵金屬 (例如鋁與鋁合金 <= 10% 矽、銅、黃銅與鋅) 的專家工具。也適用於塑膠與木材。
- 高鑿孔效能與低材料黏度,並可高速率去除碎屑
 - 切削幾何已對具有琢面切削的應用進行最佳化
 - 具有高切削速率的平滑銑削方式
 - 根據嚴格品質標準製造,包含焊接連接的全檢
 
通知
在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。軸上可能由於極高切削表現而出現變色現象。此變色現象是由於工具達到極高溫度所造成,不會造成安全性風險。材料通常以逆向旋轉的方式來進行加工。合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於加工輪廓、為內孔去毛刺、進行銑出以為沉積物焊接做準備、銑削工作 (去毛刺、加工焊縫、輪廓加工等),以及機器建構與模具和模型製造中的小型與脆弱組件。
成形  | 直齒圓柱形狀  | 
頭直徑 x 切刃長度  | 12 x 25 mm  | 
長度  | 65 mm  | 
柄直徑  | 6 mm  | 
待加工材料  | 非鐵金屬  | 
品質  | 高級 ZEBRA  | 
齒類型  | ALU  | 
切削材料  | 碳化鎢  | 
表面  | 普通  | 
使用壽命 (點系統)  | 3 / 4 點  | 
切削效率 (點系統)  | 3 / 4 點  | 
表面品質/表面處理 (點系統)  | 3 / 4 點  | 
多功能性 (點系統)  | 2 / 4 點  | 
引導行為 (點系統)  | 3 / 4 點  | 
柄樣式  | 圓柱形  |