歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

公制棘輪梅開扳手 在梅花端和開口端皆具有棘輪功能

雙面棘輪組合扳手
快拆式棘輪梅開扳手-12MM

料號 071425912

EAN 4050382596369

登入後的客戶價格
公制棘輪梅開扳手 在梅花端和開口端皆具有棘輪功能

料號 071425912

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ZEBRA® 專業品質工具

具備梅花端和開口端的極薄棘輪


  • 非常適合旋緊接合螺母,例如制動線路、噴油線路、空調裝置或液壓

  • 創新的雙頭棘輪可讓您更輕鬆地在侷促、難以觸及的地方使用接合連接

  • 梅花端具備修改式雙六角 POWERDRIV®,開口端具備開放式棘輪段

  • 若要改變旋轉方向,只要將扳手轉向即可


極高品質,使用壽命長


  • 棘輪梅開扳手符合 DIN 899,可提供最大扭力

  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面為鍍鉻,霧面鍛光加工,即使雙手油膩,也可確保穩固抓握

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 雙梅花扳手耐用持久,降低更換和存放成本
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
為接合螺絲接頭而生,例如煞車線路、噴射線路、空調、液壓裝置等。

對邊寬 (SW)

12 公釐

長度 (L)

171 mm

爪厚度 (a1)

8,2 mm

環粗細 (a2)

5,3 mm

爪寬度 (外) (b1)

24,6 mm

環的外徑 (d)

22,8 mm

最大扭矩 (F max.)

89 Nm

材料

鉻釩鋼

表面

鍍鉻

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
公制棘輪梅開扳手 6 件式,採用 POWERDRIV® 起子

RTCHCOMBISKTWRNCH-SET-6PCS ZEBRA

ZEBRA® 專業品質工具,專為接合連接所設計