標籤膠帶
適用於 DYMO Label Point 300 的標籤膠帶
標籤色帶-黃底黑字-12MM
料號
0696002412
EAN 4038898293248
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
有 4 種不同的帶寬度可用 (6、9、12 與 19 公釐)
自黏標籤膠帶能反向縱切,可輕鬆撕掉保護膜
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
配合 DYMO LabelManager 與 LabelPoint 系列使用。
顏色 | 黑色, 黃色 |
帶寬度 | 12 mm |
膠帶長度 | 7 m |