透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
直式艙壁螺絲接頭直型連接管一公母12MM M16X1.5
類似產品
料號 0884081216
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
表面 A2K
銀色,厚膜不易起化學變化 (三價鉻),膜厚度 8–12 µ
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合管直徑
12 mm
連接螺紋 (M)
M16 x 1.5
最大工作壓力
20 bar
連接類型
插入式
材料
鋼
表面
鍍鋅
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A2 不鏽鋼,素面
鹵素燈泡,車用,其他
端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件
適用於盲孔的 HSCo 綠環機械螺絲攻 DIN 371/376
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
車內清潔劑
插入式螺絲端子帶 適用於彈性、硬質與單線銅導體
吸汗帶 適用於 SH 2000 安全帽/高處作業頭盔
黏性潤滑劑 HHS® 500
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。