歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

銷衝孔,大尺寸 具備複合式塑膠手柄

銷衝孔,大尺寸
平口沖 直徑12MM/有效長260MM

料號 071463 312

EAN 4046778550855

登入後的客戶價格
銷衝孔,大尺寸 具備複合式塑膠手柄

料號 071463 312

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

形狀符合人體工學的複合式手柄


  • 固定握把

  • 工作不費力


防震


敲擊時,把手可吸震



防衝擊護手


防止手部受傷



由回火工具鋼製成


有效壽命長



工作端的硬度:54 – 58 HRC



衝擊頭的硬度:38 – 46 HRC

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (l1)

260 mm

尖端寬度 (d)

12 mm

鎚擊面直徑 (a)

10 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊