歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

插入式螺絲端子帶 適用於彈性、硬質與單線銅導體

插入式螺絲端子帶
插入式端子條板-12COMT-(4X0,5-1,5/1,0-2,5SMM)

料號 0556515

EAN 4011231458238

登入後的客戶價格
插入式螺絲端子帶 適用於彈性、硬質與單線銅導體

料號 0556515

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 第 1 側適用於單線銅導體 (4 x 0.5-1.5 mm²),而第 2 側適用於多線銅導體 (1 x 1.0-2.5 mm²)

  • 適用於電壓測試器的測試埠
通知
  • 無螺絲端子的剝線長度:7-7.5 mm

  • 螺絲端子的剝線長度:8-8.5 mm

EN 60998-1:2004、EN 60998-2-1:2004、EN 60998-2-2:2004
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
燈具、家用電器、安定器裝置、安裝與連接插座、鏡櫃等

螺絲連接

1.0 - 2.5 mm²

插頭連接

4 x 0.5 - 1.5 mm²

標稱電流

17,5 A

標稱電壓

450 V

最高環境溫度

85 °C

符合 EN 60998 的 T 識別

T85

易燃性

符合 UL94 V2 的自熄功能

電線桿數

12 Stck(pcs)

外殼材料

PA 6.6 - 聚醯胺 6.6

顏色

白色

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
自調式剝線鉗

自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)

自動掃描系統,不需調整至纜線橫截面
x 1 數量
剝線刀 AM 280

電纜剝線刀 適用電纜外徑8~28MM

帶子和手柄上的軟元件插件確保最大抓握力
x 1 數量
Multi-Tester Pro II LCD 正負極驗電筆

正負極驗電筆(MULTI-TEST-PRO)

過電壓類別 CAT IV (1,000 V) - 適用於電氣安裝與維護工作,也適用於測試混合動力車與電動車輛以及光伏系統