歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氧化鋁研磨砂紙 氧化鋁黏扣式砂紙

氧化鋁磨粒乾性黏扣式砂紙
氧化鋁磨粒-橘-乾性黏扣式-砂紙-圓-無孔-125MM-P40

料號 0581125041

EAN 4099618916649

登入後的客戶價格
氧化鋁研磨砂紙 氧化鋁黏扣式砂紙

料號 0581125041

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用於研磨表面、修整、平滑、去毛邊和焊接加工。
高品質氧化鋁砂紙,具良好切削力及耐久性
專業靜電跳砂,鋒利度大幅提升
兼顧效率與CP值
表面塗層設計,降低抗阻塞並提昇耐用度
通知建議轉速 10000 rpm 以下
僅使用適當的防護設備,例如護目鏡、手套、聽力保護裝置等。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域磨邊與表面、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理。
適用於不銹鋼板、非合金特殊鋼、合金與高合金鋼、鉻鎳鋼。
針對漆面、表面生鏽、表面再加工。
指示使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。

直徑 (Ø)

12,5 cm

網格大小

40

磨蝕媒介材料

氧化鋁 (剛玉)

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊