用於研磨表面、修整、平滑、去毛邊和焊接加工。
高品質氧化鋁砂紙,具良好切削力及耐久性
專業靜電跳砂,鋒利度大幅提升
兼顧效率與CP值
表面塗層設計,降低抗阻塞並提昇耐用度
專業靜電跳砂,鋒利度大幅提升
兼顧效率與CP值
表面塗層設計,降低抗阻塞並提昇耐用度
通知建議轉速 10000 rpm 以下
僅使用適當的防護設備,例如護目鏡、手套、聽力保護裝置等。
僅使用適當的防護設備,例如護目鏡、手套、聽力保護裝置等。
應用區域磨邊與表面、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理。
適用於不銹鋼板、非合金特殊鋼、合金與高合金鋼、鉻鎳鋼。
針對漆面、表面生鏽、表面再加工。
適用於不銹鋼板、非合金特殊鋼、合金與高合金鋼、鉻鎳鋼。
針對漆面、表面生鏽、表面再加工。
指示使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
直徑 (Ø) | 125 mm |
網格大小 | 120 |
磨蝕媒介材料 | 氧化鋁 (白剛玉) |