歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋端 ≈ 1.25 d 的螺柱 DIN 939,鋼 8.8,素面

DIN 939 普通鋼 8.8
雙頭牙螺柱-DIN939-8.8-M8X55

料號 025088 55
EAN 4011231993357

登入後的客戶價格
螺紋端 ≈ 1.25 d 的螺柱 DIN 939,鋼 8.8,素面

料號 025088 55

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
M8

長度 (l1)

55 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

22 mm

螺紋長度 2 (公制螺紋) (l3)

10 mm

規範

DIN 939

材料

性能等級

8.8

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

無頭

擰動類型

無起子

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,25 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

柄直徑

8 mm

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊