螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
長度 (l1) | 35 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) (l2) | 22 mm |
螺紋長度 2 (公制螺紋) (l3) | 10 mm |
規範 | DIN 939 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 無頭 |
擰動類型 | 無起子 |
內起子 | 0 - 不適用 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1.25 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 0 - 不適用 |
柄直徑 | 8 mm |
版本 | 0 - 不適用 |
產品類別 | A |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |