歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

密封環

密封環
纖維質密封墊圈 12.2X21X1.7

料號 0464012244

EAN 4038898919100

登入後的客戶價格
密封環

料號 0464012244

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量
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
內徑 (d1)

12 mm

外徑 (d2)

21 mm

厚度 (b)

1,7 mm

材料

適合汽車製造商

Daihatsu, Toyota

對應於原始備用零件編號

Daihatsu: 90044-30281-000, Toyota: 90430-12031/90080-43037

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊