- 腳輪直徑:20 mm
- 硬胎面,適用於織物地板
- 軟胎面適用於石頭、木質地板、磁磚和其他非織物地板
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 鋼 / 塑膠 |
表面 | 普通 |
顏色 | 黑色 |
負載能力 | 35 kg |
輥寬度 (L) | 20 mm |
輥直經 (D) | 20 mm |
高度 (H) | 20 mm |
寬度 (E) | 105 mm |
孔距 (C) | 85 mm |
長度 (A) | 120 mm |