透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 8717812201
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
與目前 18V 電池式 Classic 產品相容
同級最佳尺寸x 重量比
連接至充電式工具時,操作員不易疲勞
鋰離子技術
高性能電池,無記憶效應
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
標稱電壓
12 V/DC
充電電池/電池容量
2,0 Ah
充電時間
40 min
產品重量 (每個項目)
0,175 kg
符合 ROHS 標準
是
充電電池/電池類型
鋰離子
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
強效型鋁圈清潔劑 適用於所有上漆和未上漆輕金屬輪輞與鋼製輪輞
引擎油 TRIATHLON® 通用型 SAE 15W-40
尖嘴鉗 DIN ISO 5745
系統置物箱空範圍 8.4.1
系統置物盒
鎚鑽頭,具備 SDS-plus 鑽頭夾頭的耐用型 Quadro-L
螺紋套管 用於修復汽車火星塞,TIME-SERT®
鋁密封環,A 形
HW 孔鋸
MAXI Silver 平面式保險絲