歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

按壓式把手推車

大型推車
手拉車-1200X800MM

料號 0962400331

EAN 4048539433605

登入後的客戶價格
按壓式把手推車

料號 0962400331

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備由帶櫸木效果的木板 (MDF) 製成的負荷面
  • 直徑 26.9 x 1.75 mm 鋼管,穩固地焊接在底架上

  • 腳輪採用 TPE 輪胎和滾珠軸承,外殼鍍鋅

  • 具備鎖定裝置的旋轉式腳輪符合歐洲標準 EN 1757-3

  • 型鋼架由角鋼與方形管製成
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

寬度

1320 mm

深度

800 mm

手柄高度

990 mm

負載能力

600 kg

負載面寬度

1200 mm

負載面深度

800 mm

負載面高度

285 公釐

負載面材料

木材複合板

管壁厚度

1,75 mm

管直徑

26,9 mm

輪直徑

200 mm

輪材料

TPE

顏色

龍膽藍色 RAL 5010

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊