雙綫端子,非絕緣,分類 1200 件式,以系統置物箱收納供應之
雙綫端子分類,非絕緣,Sysko
電線用套圈-SYSKO-通用-(J2N)-1200PCS
料號 5964055700
EAN 4046777770193
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 符合 DIN 46228 第 1 部分
- 通過 UL 和 CSA 認證
應用區域
適用於精細與非常精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6
系統尺寸 | 4.4.1 |
雙綫端子,非絕緣,分類 1200 件式,以系統置物箱收納供應之 包括:
1
x
描述:
隔層數: 12 Stck(pcs); 隔層寬度 x 隔層深度 x 隔層高度: 100 x 48 x 52 mm
固定隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。可配合其他系統分隔件使用。
數量:
1
x
1
x
描述:
370 x 278 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-0,5X6,0
描述:
0.5 mm² 6 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
描述:
0.75 mm² 6 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-0,75X10,0
描述:
0.75 mm² 10 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,0X6,0
描述:
1.0 mm² 6 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
描述:
1.0 mm² 10 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0
描述:
1.5 mm² 7 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X10,0
描述:
1.5 mm² 10 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X12,0
描述:
1.5 mm² 12 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0
描述:
2.5 mm² 7 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X12,0
描述:
2.5 mm² 12 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X12,0
描述:
4.0 mm² 12 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x
100
x
無塑膠套筒的線端箍
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-10,0X18,0
描述:
10.0 mm² 18 mm
可供無編接纜線進入的擴展套筒
數量:
100
x