三種雙腳座拉拔器合而為一
結合三種拉拔器,可根據應用而調整為對應的夾緊深度
提供最高效率
細長的鉤子幾何特別適用於難以觸及的區域。即使在受限空間也具有彈性
由於具有模鍛橫桿與鉤子
主軸經過氣體滲碳氮化
精密銑削的腳座可以從後方穩固輕柔地抓持所要拉拔的零件。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
外部夾緊寬度 (A) | 130 mm |
夾緊深度 (B1) | 100 mm |
夾緊深度 2 (B2) | 200 mm |
夾緊深度 3 (B3) | 250 mm |
主軸長度 | 140 mm |
鉤寬度 (D) | 27 mm |
鉤尖長度 (E) | 6 mm |
鉤尖厚度 (F) | 3,6 mm |
最大取出重量 (t max) | 2,5 t |
螺紋尺寸 | M14 x 1.5 |
對邊寬 | 17 公釐 |
最小/最大外部夾緊寬度 | 34-130 mm |