耐熱美紋紙膠帶 +120 °C
美紋紙膠帶,耐熱
鈑噴用膠帶 50MMX50M
料號 0992650
EAN 4045989218059
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於高溫上漆作業的美紋紙膠帶
- 膠帶的耐熱性高達 +120 °C,非常適合後續烤箱乾燥的上漆作業
- 防水且非常適合水性清漆和油漆系統的上漆作業,以及濕打磨
- 極佳黏性強度與高適應力可確保對例如玻璃、鋁、鋼與上漆金屬等平滑表面的可靠黏著性,使其非常適合建築與汽車應用;起皺處理也可整齊地遮蔽曲線
- 容易移除 - 膠帶可以在上漆後立即移除,不留下任何殘留物
- 可在上方寫字,且非常適合標記盒、罐子和其他包裝
通知
為確保移除時無殘留物,膠帶必須在油漆或清漆乾燥後立即移除。膠帶無法抗紫外線,因此不適用於戶外應用。
根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。我們的免費客戶服務僅提供技術資訊或諮詢服務,除非所提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或除非顧問故意行事,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
應用區域
- 車身上漆作業,以及需要烘箱乾燥的上漆作業
- 上漆時的遮蔽作業
- 固定遮蓋紙
- 為紙板盒與罐子貼標籤
襯底材料 | 皺紋紙,乳膠浸漬 |
黏合底座 | 橡膠樹脂黏合劑 |
顏色 | 棕色 (底座材料) |
寬度 | 48 mm |
長度 | 50 m |
膠帶厚度 | 180 µm |
25 公釐處的動態剝離強度 | 10,5 N |
斷裂時的伸長 | 10,5 % |
最小/最大耐溫性 | -20 to 120 °C |
最低/最高加工溫度 | 15 to 40 °C |
抗紫外線 | 否 |
防潮性 | 是 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 18 Month / 20°C 與 50% 濕度時 |