歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

耐熱美紋紙膠帶 +120 °C

美紋紙膠帶,耐熱
110度耐熱膠帶 19MM 50M
ZEBRA

料號 0992619
EAN 4045989218011
登入後的客戶價格
耐熱美紋紙膠帶 +120 °C

料號 0992619

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 16 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於高溫上漆作業的美紋紙膠帶

耐熱高達 +120°C


膠帶也適用於需要烘箱乾燥的上漆作業。



防水


也非常適用於水性清漆和油漆系統的上漆作業,以及濕打磨。



極佳黏性強度與適應力


在建築與汽車領域中的玻璃、鋁、鋼、上漆金屬等平滑表面上皆展現優異黏性。曲面也可透過起皺處理加以黏著。



可輕易再次移除


膠帶可以在上漆後立即再次移除,不留下任何殘留物。



可作為標籤貼黏


膠帶可貼黏在紙板包裝盒、罐子等物品上作為標籤使用。

通知

為確保移除時無殘留物,膠帶必須在油漆或清漆乾燥後立即移除。膠帶無法抗紫外線,因此不適用於戶外應用。

根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不對特定施用結果承擔任何責任。我們的免費客戶服務僅提供技術資訊或諮詢服務,除非所提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或除非顧問故意行事,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 車身上漆作業,以及需要烘箱乾燥的上漆作業

  • 上漆時的遮蔽作業

  • 固定遮蓋紙

  • 為紙板盒與罐子貼標籤

襯底材料

皺紋紙,乳膠浸漬

黏合底座

橡膠樹脂黏合劑

顏色

棕色 (底座材料)

寬度

18 mm

長度

50 m

膠帶厚度

180 µm

25 公釐處的動態剝離強度

10.5 N

斷裂時的伸長

10.5 %

最小/最大耐溫性

-20 to 120 °C

最低/最高加工溫度

15 to 40 °C

抗紫外線

防潮性

自生產之日算起的保存期限/條件

18 Monate(month) / 20°C 與 50% 濕度時

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊