創新的安全鎖定機制可防止不受控制地開捲纜線
- 轉環牆壁托架搭配鎖定機制,因此隨時均可移除,不用使用工具
- 堅固塑膠外殼
- 低拉力
- 捲筒安裝在兩側的軸承上
- 熱斷路器可防止超載
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適合牆壁與天花板安裝
纜線長度 (成捲) | 12 m |
纜線類型 | H07RN-F3G1.5 mm² |
IP 防護等級 | IP 44 |
標稱電壓 | 250 V/AC |
功率 (纜線捲起後) | 1380 W |
功率 (纜線展開後) | 2300 W |
最低/最高溫度條件 | 0 to 50 °C |
長度 x 寬度 x 高度 | 350 x 170 x 315 mm |
塞子類型 | F |