歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

旋轉/閃光燈 12 V/24 V

旋轉/閃光燈
大型車用閃爍警示燈直立式(ROTATING/FLASHING LIGHT 12V

料號 081242 02

EAN 4011231987943

登入後的客戶價格
旋轉/閃光燈 12 V/24 V

料號 081242 02

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

頂罩帶有卡榫固定架
通知

不含燈泡配件


具有受限於速度限制的磁性附貼設計
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
可變更驅動齒輪上的橡膠驅動片與燈泡來切換 12V 或 24V 操作

燈類型

燈泡

顏色

黃色

纜線連接

用於點煙器的磁架與插頭

最大速度

80 km/h

最小標稱電壓

12 V/DC

最大標稱電壓

24 V/DC

直徑

155 mm

高度

182 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊