歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

匣式螺絲起子 配備 12 個起子頭

配備多起子頭螺絲起子
收納型起子組 汽車/動機用-13件組

料號 06136003

EAN 4045727264386

登入後的客戶價格
匣式螺絲起子 配備 12 個起子頭

料號 06136003

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

配備抽拉式旋轉匣,2C 手柄與磁性亮鍍鉻圓柄的螺絲起子

讓您輕鬆掌握絕佳效率


  • 2C 手柄具備硬芯和軟質防滑表面,操作不費力

  • 纖薄設計匣式螺絲起子,提供最佳力量傳輸與舒適手柄

  • 配備抽拉式旋轉匣,最多可裝入 12 個起子頭,更換起子頭輕鬆快速

  • 配備 1/4 英吋標準起子頭安裝座,萬一遺失起子頭,更換也很簡單

  • 採用 Würth 顏色編碼,可快速選出正確的起子頭

  • 可聽見扣入聲,即代表安全閉合起子頭匣


最高品質


  • 堅固的圓形亮鍍鉻柄,使用壽命長

  • 具磁性起子頭筒套,可穩固安裝起子頭

  • 尖端遵照 DIN 3126-D 6.3 製造,適用於帶有 6.3 公釐六角型材之起子頭安裝件的螺絲起子
通知

匣式螺絲起子提供不同的配備。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

手柄材質

雙成分塑膠

尖端大小

1/4 英吋

尖端類型

外六角

起子頭數

12 Stck(pcs)

手柄寬度 (A3)

37,5 mm

刀片長度 (B)

90 mm

手柄長度 (D)

121 mm

匣式螺絲起子 配備 12 個起子頭 包括:
1 x
匣式螺絲起子 不含起子頭

收納型起子 (未附起子頭)

描述: 配備抽拉式旋轉匣,2C 手柄與磁性亮鍍鉻圓柄的螺絲起子
數量: 1 x
1 x
C 6.3 一字起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 SL-0.6X4.5MM-L25MM

描述:
長度: 25 mm; 0.6 x 4.5 mm
25 mm 長,涵蓋所有常見刀片厚度與寬度
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH1-L25MM

描述:
PH1; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH2-L25MM

描述:
PH2; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 PH 起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 PH3-L25MM

描述:
PH3; 長度: 25 mm
具顏色編碼
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS4MM/長25MM

描述:
4 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS5MM/長25MM

描述:
5 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 六角套筒起子頭 (1/4 英吋)

1/4吋起子頭 內六角WS6MM/長25MM

描述:
6 公釐; 長度: 25 mm
數量: 1 x
1 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX20 / 長26MM

描述:
TX20
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX25/長25MM

描述:
TX25
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX27 / 長26MM

描述:
TX27
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX30 / 長26MM

描述:
TX30
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
1 x
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔

1/4吋中空星型起子頭 TX40 / 長26MM

描述:
TX40
適合所有常見梅花螺絲尺寸的起子頭
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊