合成剛玉硫化纖維盤
正常剛玉硫化纖維盤
金鋼砂研磨片 115 X 22 / 40
料號 058011540
EAN 4011231482530
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
抗撕裂、強韌有彈性的砂盤
具備十字槽的 22 公釐孔
襯底材料由硫化纖維製成
- 粒度 16-50:0.8 公釐
- 粒度 60–120:0.6 公釐
具高彈性的全合成樹脂黏合
有效壽命長
靜電散射
一致的移除率
通知
一般工作與安全指示
- 僅將纖維盤與已批准的未損壞支撐板搭配使用
- 纖維盤的直徑不得比支撐板的直徑大 15 公釐以上
- 不允許插入式切削研磨
- 務必配戴適當的保護設備,例如護目鏡、手套、聽力防護等。
- 存放時要避免陽光直射並遠離熱源。請勿存放在潮濕環境中或地板上
- 在 18-22°C 及 45-60% 相對空氣濕度下存放在原始包裝中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可搭配底墊,用於周長速度高達 80 m/s 的手持式氣動或電動角磨機
平直與彎曲零件上的邊緣與表面研磨
- 粒度 16-40:抹平焊縫、焊點、硬焊縫。對鈑金、鑄造與鍛造金屬零件執行去毛刺工作。磨掉澆口
- 粒度 40-80:平滑處理對焊、打邊工作,以及鈑金與其他金屬表面的裸材研磨
- 粒度 40-120:在汽車維修中進行除鏽、磨掉舊漆層、細打磨
待加工材料
鋼、非鐵金屬、鑄造金屬與鋁合金
直徑 (Ø) | 115 mm |
鏜孔直徑 | 22,23 mm |
網格大小 | 40 |
最大轉速 | 13300 U/min(rpm) |
建議轉速 | 8300 U/min(rpm) |
磨蝕媒介材料 | 一般剛玉 |
盤顏色 | 棕色 |
黏合底座 | 全合成樹脂 |