透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 0688401515
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
可用於鋼、鋁或木質表面。
材料
鋼
表面
鍍鋅
長度 (A)
110 mm
寬度 (B)
37 mm
鉤直徑 (C)
4 mm
規範
DIN 3133
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
日系車專用自排變速箱油 DIII 1公升裝
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,≤ M24 A2-70 不鏽鋼,≥ M24 A2-50 不鏽鋼
地板連接套組 適用於設備的浮動式安裝
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 六角,公制,短型
1/4 英吋套筒扳手 32 件式組合
黏土系列清潔布
1/2 英吋套筒扳手插件 適用於梅花螺絲,長
打平鑿 具備塑膠握把和格紋敲擊表面