配備皮革蓋的連續亮鍍鉻圓柄、六角刀座與木手柄
- 理想力量傳導,形狀符合人體工學的櫸木手柄,具有 ZEBRA® 品質的手指凹槽
- 手部受到手柄末端的雙皮革護蓋保護
- 堅固、連續圓柄,經亮鍍鉻處理,可防止腐蝕
- 由於柄開口扳手的霧面鍍鎳、回火六角刀座,改善了力量傳導
- 由於螺絲起子的黑色尖端與木製手柄,可提供最佳螺絲接合
- 尖端依據 DIN 5264-A 與 ISO 2380 標準加工,適用於一字螺絲起子
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端類型 | 插槽 |
切刃厚度 x 切刃寬度 | 1.0 x 5.5 mm |
刀片長度 (A) | 100 mm |
手柄長度 (B) | 112 mm |
手柄寬度 (C) | 35 mm |
扳手輔助工具 | 8 mm |