歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶重型棘輪的棘輪綑綁帶

棘輪綑綁帶,重型棘輪雙鉤
棘輪綁帶-附鐵鉤-10T-W75MM-L10M

料號 071392 116

EAN 4046778519333

登入後的客戶價格
帶重型棘輪的棘輪綑綁帶

料號 071392 116

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

經 GS 核准的安全性,雙尖鉤
  • 聚酯綑綁帶

  • 張力棘輪
通知

帶標色皮帶的綑綁帶並非 100% 固色。在連續淋雨的情況下使用可能會導致輕微髒污。

符合 EN 12195-2



GS 已批准
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
適用於重型應用


牢固安裝

版本

兩件式

寬度

75 mm

長度

10 m

最大伸長綑綁帶

5 %

固定端長度

0,7 m

鬆端長度

9,3 m

捆紮帶允許的拉力 LC

10000 daN

直接拉動時允許的 LC 拉力

5000 daN

預負載

500 daN

使用棘輪時的手力

50 daN

產品認證

經 GS 安全認證

材料

PES - 聚酯

鉤形狀

雙尖鉤

内部标签

顏色

紅色

規範

EN 12195-2

最低/最高溫度條件

-40 to 100 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊