經 GS 核准的安全性,雙尖鉤
- 聚酯綑綁帶
- 張力棘輪
通知
帶標色皮帶的綑綁帶並非 100% 固色。在連續淋雨的情況下使用可能會導致輕微髒污。
符合 EN 12195-2
GS 已批准
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
適用於重型應用
牢固安裝
版本 | 兩件式 |
寬度 | 75 mm |
長度 | 4 m |
最大伸長綑綁帶 | 5 % |
固定端長度 | 0,7 m |
鬆端長度 | 3,3 m |
捆紮帶允許的拉力 LC | 10000 daN |
直接拉動時允許的 LC 拉力 | 5000 daN |
預負載 | 500 daN |
使用棘輪時的手力 | 50 daN |
產品認證 | 經 GS 安全認證 |
材料 | PES - 聚酯 |
鉤形狀 | 雙尖鉤 |
内部标签 | 是 |
顏色 | 紅色 |
規範 | EN 12195-2 |
最低/最高溫度條件 | -40 to 100 °C |