鋁製橫檔式傾斜梯子 輕量且堅固
鋁製單梯
鋁梯-10RUNGS
料號 0962930110
EAN 4058794064742
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 支架和梯級之間的四個凸緣和沖壓式連結帶來高扭轉剛性
- 梯級和支柱以鋁擠製造,具有極佳的抗彎性
- 防滑兩件式梯級腳座/交叉式橫軌套帶來牢固的腳座
- 梯級溝槽確保安全踩踏
- 梯子兩端都有腳座,且雙面都有梯級溝槽,因此兩側均可使用 (梯子長度 < 3 公尺)
- 交叉式橫軌提升抗傾斜與穩定性 (梯子長度 ≥ 3 公尺)
通知
梯子含橫桿 (包括緊固材質),只要幾個簡單步驟就能配合。
材料 | 鋁 |
表面 | 普通 |
梯級數 | 1 x 10 |
長度 | 2,97 m |
寬度 | 0,35 m |
導軌尺寸 | 58 mm x 25 mm |
梯級距離 | 283 mm |
梯級尺寸 | 28 x 28 mm |
根據 TRBS 2121-2 的站立區域 | 否 |
對接高度 (70° 傾斜) | 2,80 m |
負載能力 | 150 kg |
站立高度 | 1,71 m |
工作高度 | 3,21 m |
觸及高度 | 3,71 m |
重量 | 4,5 kg |
規範 | EN 131 |