歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

絕緣波紋管,縱切

波紋絕緣管,裂式
電線用絕緣套管 內徑:10MM

料號 0771990010

EAN 4011231772396

登入後的客戶價格
絕緣波紋管,縱切

料號 0771990010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

後續安裝或簡易改裝現有系統
  • 機械防護性佳 (例如避免動物咬壞)

  • 良好耐化學性

  • 耐候性

  • 抗紫外線

  • 彈性
通知

對酒精、脂肪、礦物油與燃料具良好耐性。


不耐濃縮物、氧化強酸。
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
汽車業、汽車配件、機械/設備工程、機器人/特殊應用、控制櫃結構、電氣、衛生設施,PV 戶外設施/屋頂系統、太陽能園區、風力發電機/發電廠等

顏色

黑色

標稱寬度

10 mm

外徑

13,0 mm

內徑

9,9 mm

版本

縱切

易燃性

符合 UL94 HB 的自熄功能

最低/最高溫度條件

-40 to 120 °C

材料

PA 6 - 聚醯胺

不含鹵素

抗紫外線

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊