適用於六角套筒螺絲的標準工具
- 實用 L 形扳手,雙腿提供不同的可用長度,適合多種室內和戶外應用
- 較短的總長度,以及腿部的 90 度角,可允許直接荷載傳導
- 倒角前緣可快速輕鬆地安裝於螺絲上
堅固耐用,使用壽命長
- 鋼材表面採用亮面鍍鎳
- 明亮的銀色表面耐用防鏽,確保遠超過平均使用壽命
- L 形扳手使用壽命長,降低更換與存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | 1 公釐 |
長枝幹尺寸 (L1) | 45 mm |
短枝幹尺寸 (L2) | 14 mm |