透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
鎖入式彎頭彎型連接管一公母10MM M16X1.5
類似產品
料號 0884041016
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
表面 A2K
銀色,厚膜不易起化學變化 (三價鉻),膜厚度 8–12 µ
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合管直徑
10 公釐
連接螺紋 (M)
M16 x 1.5
最大工作壓力
20 bar
連接類型
插入式
材料
鋼
表面
鍍鋅
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
平鑿 適用於氣動碎屑鑿錘
液壓壓接工具,WHK 60/22 適用於半殼壓接嵌件,寬度 22 mm
橡膠水漬刮刀 配備可更換的海棉橡膠更換匣
配重鉗 塑料塗層的手柄
1 英吋衝擊套筒扳手插件 六角,公制,短型
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
細牙螺紋六角螺帽 ISO 8673,鋼 10,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)
公制梅開扳手 使用 POWERDRIV®
薄壁熱縮管 收縮率 3:1,含內部黏合劑
精密螺絲起子,十字
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。