具備直柄的瓷器石器鑽頭
圓柱柄石器鑽
瓷磚專用鑽頭10MM(DRL-TLE-STNWARE-CYL-D10MM)
ZEBRA
料號
0641401011
EAN 4050641971326
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
最佳解決方案,甚至適用於高達莫式/刮痕硬度 9 的極硬瓷器石器磁磚,以及玻璃與瓷器。
特別設計的膠合碳化支撐板幾何 (多表面精密研磨)
- 高度精確點鑽
- 精準且無斷裂鑽孔
不需要冷卻
乾鑽
通知
- 最大轉速 200 rpm
- 不適合衝擊鑽孔。僅適用於旋轉鑽!
- 最佳接觸壓力 35-45 公斤
- 如果遵守建議的鑽孔速度,且施加最佳接觸壓力,但您無法再聽到「摩擦」聲,表示鑽頭已到達其使用壽命的終點。
- 避免在鑽頭不旋轉時施加高接觸壓力 → 存在斷裂風險!
- 接觸壓力太低且/或鑽孔速度太高 → 使用壽命會過早結束!
- 避免在鑽孔過程中執行傾斜與轉環移動 → 存在斷裂風險!
- 我們建議執行測試孔鑽孔操作 (非常適合要鑽孔之磁磚的廢棄物材料)
- 當使用 14 公釐直徑的鑽頭時,必須使用其他隨附的鑽頭 (8 公釐) 進行導孔鑽孔。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
石器磁磚、磁磚、玻璃 (並非安全玻璃) 與瓷器的旋轉鑽。非常適合電動與充電式電鑽。
指示
1.以點精度開始孔,然後輕微用力
2.開啟電鑽
3.施加全部的接觸壓力 → 必須聽到「摩擦」聲音
4.在完全滲透磁磚之後,立即使用降低的接觸壓力
直徑 (Ø) | 10 mm |
長度 | 122 mm |
柄直徑 | 10 mm |
刀具固定裝置 | 圓柱柄 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 1 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 4 / 4 點 |