歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

真空軟管

真空軟管
真空軟管-黑-10M-D3,7X6,5MM

料號 08958236

EAN 4011231840743

登入後的客戶價格
真空軟管

料號 08958236

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

耐燃料蒸汽、機油、柴油 (不含生質添加劑) 與臭氧
  • 由合成橡膠製成

  • 最高可達 +150°C 的短期峰值溫度

  • 儲存在 ORSY10 分配器系統的線圈上
通知

不適合作為柴油回流線路或作為燃油搬運軟管或壓力軟管!不得作為機油或柴油線路使用!

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內徑 (ID)

3,7 mm

外徑 (AD)

6,5 mm

顏色

黑色

最低溫度條件

-35 °C

最高溫度條件

110 °C

長度

10 m

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
配備插入環的單耳箍

夾固式管夾 適用管徑 D:6.3~7.5MM

在最緊密的空間中達到低整體連接高度