- 材料移除能力最高可達三倍,且加工時間較短
- 較低的塗層重量,更容易處理
- 需要較少的接觸壓力,進而減少疲勞
- 由於與傳統布盤相比,抛光膏的消耗顯著降低,因此可節省成本
- 由於持續變化的表面結構與堆積折疊,因此操作無斑紋
- 拋光環由純機械黏合、創新且彈性的毛面絨布製成,專為高度光澤拋光開發
- 10 層
通知
在機器運轉時使用這種膏!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
預先拋光非鐵金屬、特別軟質的輕金屬合金,搭配適當的抛光膏或擦亮膏拋光鋼與不鏽鋼。
待加工材料:鋼、不鏽鋼與非鐵金屬
指示
預先打磨越佳,拋光就會越簡單且省時。金屬應以 280 或 320 顆粒的磨蝕布預先打磨。
每個工作步驟都應在上一個步驟的橫向或對角方向執行。
重要:如果未仔細執行個別工作步驟,表面中的裂縫會在擦亮期間變得更加明顯。
應針對每種拋光膏,使用一組單獨的拋光環。如此可避免混合不同的拋光膏及損害結果。
透過輕輕按壓鋼絲刷,清潔堵塞的拋光環。
使用煞車清潔劑去除表面上的拋光殘留物。
根據初始表面的良好程度或最終表面的需求高度,建議用於一般情況。
建議的工作速度:約 25 m/s。(對應於 PM 200-E 的階段 4-6)。
必須根據每種情況確定正確的程序與速度。
執行初步測試,或自行執行測試!
直徑 (Ø) | 150 mm |
適合不銹鋼 | 是 |
適合鋼 | 是 |
適合非鐵金屬 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!