扣環分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
Sysko DIN 471 磷化上油彈簧鋼 1050 件式
外環檔圈材料盒 1050PCS / 5-35MM
料號 5964043800
EAN 4046777219722
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
DIN 471,普通彈簧鋼,適用於柄。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
規範 | DIN 471 |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 磷化 + 上油或塗脂 |
系統尺寸 | 4.4.1 |
分類/套件中的件數 | 1050 Stck(pcs) |
符合 ROHS 標準 | 是 |
產品重量 (每個項目) | 2439,000 g |
扣環分類 1050 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供 包括:
50
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
外環軸用擋圈 內徑12.9/厚1.00MM
描述:
14 mm
數量:
50
x
50
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
外環軸用擋圈 內徑13.8/厚1.00MM
描述:
15 mm
數量:
50
x
50
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
外環軸用擋圈 內徑14.7/厚1.00MM
描述:
16 mm
數量:
50
x
50
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
外環軸用擋圈 內徑15.7/厚1.00MM
描述:
17 mm
數量:
50
x
50
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
外環軸用擋圈 內徑18.5/厚1.20MM
描述:
20 mm
數量:
50
x
25
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
外環軸用擋圈 內徑23.2/厚1.20MM
描述:
25 mm
數量:
25
x
25
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
外環軸用擋圈 內徑27.9/厚1.50MM
描述:
30 mm
數量:
25
x
100
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
CRCLIP-COR-DIN471-A-5X0.6
描述:
5 mm
數量:
100
x
100
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
外環軸用擋圈 內徑5.6/厚0.70MM
描述:
6 mm
數量:
100
x
100
x
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
軸用C型扣環(外)-DIN471-A-9X1,0
描述:
9 mm
數量:
100
x