打磨絨布
- 具備 6 公釐鍵槽及 19 孔,適用於表面研磨機
- 中等硬度
- 合成剛玉
- 合成樹脂黏合的打磨節塊
- 可在不鏽鋼、銅、鋁、黃銅等上產生令人滿意的表面。也適用於清潔氧化塗層及平滑處理塑膠與木材。
- 周長速度:由使用的機器指定,但不超過 30 m/s = 3700 rpm
通知
一般工作指示:在高速之下,粗粒會像細粒一樣,在低速下,細粒會像粗粒一樣。
以低接觸壓力使用工具;高接觸壓力會導致過早磨損。
如果碎屑去除不及時,請勿增加接觸壓力,而是請改為使用較粗的顆粒。
注意:請注意運轉方向!工具僅適合順時針旋轉。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可在不鏽鋼、銅、鋁、黃銅等上產生令人滿意的表面。也適用於清潔氧化塗層及平滑處理塑膠與木材。
待加工材料:鍛造鋼、可鍛鑄鐵、灰鑄鐵、碳鋼、深抽鋼、鋼帶、注塑鋅、非鐵金屬、Cr-Ni 與其他不鏽鋼、木材。
直徑 x 寬度 x 鑽孔 | 100 x 100 x 19 mm |
網格大小 | 180 |
待加工材料 | Cr-Ni 與其他不銹鋼, C 型鋼, 灰鑄鐵, 木材, 非鐵金屬, 鍛鋼, 鋼帶, 可鍛鑄鐵, 深拉鋼, 注塑鋅 |