歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

磨光滾筒

絨布/亞麻組合打磨磨光滾筒
研磨輪 100X100 100/150

料號 0672918150
EAN 4011231553766
登入後的客戶價格
磨光滾筒

料號 0672918150

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

絨布/亞麻組合打磨
  • 具備 6 公釐楔形錐及大小為 19 的孔,適用於表面打磨機

  • 中等硬度

  • 一般剛玉

  • 合成樹脂黏合的研磨節塊

  • 周長速度:由使用的機器指定,但不超過 30 m/s = 3700 rpm
通知

一般工作指示:在高速之下,粗粒會像細粒一樣,在低速下,細粒會像粗粒一樣。


以低接觸壓力使用工具;高接觸壓力會導致過早磨損。


如果碎屑去除不及時,請勿增加接觸壓力,而是請改為使用較粗的顆粒。


注意:請注意運轉方向!工具僅適合順時針旋轉。
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
適合消光與磨光。可去除金屬、硬塑膠與木材中的小刮痕


待加工材料:鍛造鋼、可鍛鑄鐵、灰鑄鐵、碳鋼、深抽鋼、鋼帶、注塑鋅、非鐵金屬、Cr-Ni 與其他不鏽鋼、木材。

直徑 x 寬度 x 鑽孔

100 x 100 x 19 mm

版本

配備楔形錐,6 公釐

絨布粒度

180

亞麻布粒度

150

磨蝕媒介材料

一般剛玉

最大周長速度

30 m/s

待加工材料

鍛鋼, 可鍛鑄鐵, 灰鑄鐵, C 型鋼, Cr-Ni 與其他不銹鋼, 鋼帶, 深拉鋼, 注塑鋅, 非鐵金屬, 木材

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊