機械老虎鉗
機械老虎鉗
高夾力虎鉗 嘴寬100MM
料號 071467105
EAN 4011231721295
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
具備水平與垂直 V 形塊的穩定強力鑄鐵機械虎鉗
適用於圓形和方形邊緣…
- V 形溝槽表示也適用於圓形工件
- 平滑運轉的主軸和凹槽夾緊手柄,易於作業
- 具備三個垂直 V 形塊和一個水平 V 形塊的橫向夾爪,可精確夾緊
- 可透過夾緊手柄的開口來增加額外的槓桿
經驗證的可靠性
- 實心的鑄造金屬與高品質的軸,讓虎鉗無比堅固
- 槽孔讓虎鉗得以個別安裝
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
夾爪寬度 (B1) | 100 mm |
寬度 (B2) | 150 mm |
最大夾緊寬度 (A max) | 85 mm |
最短/最長長度 (L1) | 275-350 mm |
高度 (H1) | 65 mm |
夾緊深度 (H2) | 30 mm |