歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

尼龍打磨絨布盤 適用於可更換式夾持心軸

適用於交換式夾持心軸的尼龍打磨絨布盤
尼龍研磨片 100MM

料號 05851100
EAN 4011231490009

登入後的客戶價格
尼龍打磨絨布盤 適用於可更換式夾持心軸

料號 05851100

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

粗糙結構、彈性、磨蝕清潔打磨絨布,由合成纖維與均勻內嵌磨蝕顆粒 (碳化矽) 的特殊組合製成。



設計與特性:


  • 彈性、開放絨布結構

針對工件幾何進行理想調整,可達到最佳的表面接觸效果。


由於為表面磨蝕,因此幾乎不會堵塞


統一且可重複產生的打磨結果


減少熱產生 - 冷打磨


  • 持續外露新鮮磨蝕顆粒

統一、一致的工作結果與乾淨、無殘留的表面


  • 容易處理的打磨力量

損傷工件表面或磨去太多材料的風險降至最低


  • 不含容易磨蝕的金屬

不會對材料表面造成污染



適用於電動鑽機、直磨機與彈性軸

通知

僅與適合的夾持心軸和支撐凸緣搭配使用



注意:凸緣直徑 ≥ 盤直徑的一半



一般工作與安全指示:


不可超過最快允許速度。


僅適用於適當的保護設備,例如護目鏡、手套、護耳等。


注意:粗清潔打磨絨布不適用於邊緣打磨。因此,只能單獨打磨,不能對材料邊緣打磨!


遵守操作指示。
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
待加工材料:


通用於幾乎所有材料。特別適用於不鏽鋼、鋼、非鐵金屬、木材與塑膠。



清潔焊縫、金屬表面、木材與塑膠


去除回火色、鱗片、繡、磨蝕、灰塵與氧化層、塗層、油漆、早先刷上的塗層、合成樹脂、黏合劑、墊圈殘留、水泥與混凝土殘留。


建構、線消光、準備及加粗表面


輕度去毛刺工作


清潔車輛底盤,且適用於車身結構的其他許多工作

直徑 x 寬度 x 軸直徑

100 x 13 x 6 mm

最小/最大建議轉速

3500-4500 U/min(rpm)

最大轉速

6000 U/min(rpm)

顏色

黑色

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
夾持心軸 適用於 1 個或 2 個尼龍不織布磨盤

尼龍研磨片直柄卡頭 F.05851100-6MM

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊